コダマ樹脂
コダマ樹脂の ガラス・樹脂・金属容器
コダマ樹脂の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
コダマ樹脂の ドラム缶
パワードラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39250978
品番
POM-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容量(L)
60
トラスコ品番
759-1845
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
3.5
色
ブルー
高さ(mm)
618
外径(mm)
400
取手
付