コダマ樹脂
コダマ樹脂の ガラス・樹脂・金属容器
コダマ樹脂の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
コダマ樹脂の ドラム缶
パワードラム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
120
注文コード
39250987
品番
POM-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,140
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
120
トラスコ品番
759-1802
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
6.2
色
ブルー
高さ(mm)
793
外径(mm)
489
取手
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39250987
POM-120
09469817
POM-120
パワードラム オープン
コダマ樹脂
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました