SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 離型スプレー
植物油系離型剤 スミモールドPV2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
39250996
品番
515536
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トラスコ品番
125-8457
色
淡黄色透明
容量(mL)
420
主成分
植物油脂、石油系溶剤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
91mL
危険物の性状
非水溶性