THK
THKの グリース用注入器
THKの グリース用注入器用交換部品
専用配管継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
10
ねじ
M8×1
注文コード
39251003
品番
LF-B形
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・ねじ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法F(mm)
2.5
寸法D(mm)
18
ねじ
M8×1
寸法L(mm)
18.5
寸法t(mm)
-
寸法L1(mm)
10
寸法C(mm)
9.5
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応