サンフラッグ(旧:新亀製作所)
バールハツリーストレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
124-0687
124-0687
124-0688
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39251005
品番
400-S
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
軸長(mm)
110
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
トラスコ品番
124-0687
質量(g)
234
軸径(Φmm)
9.5
全長(mm)
235
ハンドル径(Φmm)
38
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品