THK
THKの グリース用注入器
THKの グリース用注入器用交換部品
専用配管継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
-
ねじ
M8×1
注文コード
39251055
品番
SF-B形
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・ねじ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
11.5
ねじ
M8×1
寸法L(mm)
-
寸法t(mm)
2
寸法L1(mm)
-
寸法C(mm)
10
危険物の類別
非危険物