サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の グリップドライバー
バールハツリーロング・ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39251057
品番
402-W
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
軸長(mm)
230
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
トラスコ品番
124-0690
軸径(Φmm)
9.5
全長(mm)
355
質量(g)
318
ハンドル径(Φmm)
38
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品