ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの ラチェットドライバー
ラチェットドライバー 4本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39251267
品番
TD-6804MG
参考基準価格(税別)
¥2,383
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
(+)1、(+)2、(+)3、(-)6
全長(mm)
177
軸長(mm)
50
材質(グリップ)
グリップ:セルロースアセテート樹脂
材質(軸)
ビット:クロムバナジウム鋼
質量(g)
150
トラスコ品番
102-6604
セット内容
グリップ、ビット[[+]]1・2・3、[[-]]6
商品構成
セット品