ラチェットドライバー 8本組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39251276 品番TD-6808MG
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
先端サイズ(+)1、(+)2、(+)3、(-)6、H2.5、H3、H4、H5 全長(mm)177 軸長(mm)50 材質(グリップ)グリップ:セルロースアセテート樹脂 材質(軸)ビット:クロムバナジウム鋼 質量(g)178 トラスコ品番102-6605 セット内容グリップ、ビット[[+]]1・2・3、[[-]]6、H2.5、H3、H4、H5 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする