精密ペンタローブドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39251328 品番TD-54 4IPR
参考基準価格(税別)¥1,621 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

携帯端末などに使われる精密ねじ(トルクス、ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルのTORX[[R下]]、TORXplus[[R下]]規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。

先端形状トルクスプラス 先端サイズ4IPR 軸長(mm)20 材質(グリップ)エラストマー樹脂 用途パソコン等の精密機器のメンテナンスに。 トラスコ品番102-5952 全長(mm)100 質量(g)12 グリップ径(Φmm)10 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品
注意
※作業時は、保護メガネを着用してください。※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※電気作業ではショート事故・感電にご注意ください。※過負荷はネジの破損やけがの原因となります。※家庭ではお子様に注意して保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする