3/22より値下げ!現場を応援

精密トルクスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39251346 品番 TD-59 T2
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別) 値下げ
889

3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。
Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。
ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT2 軸長(mm)20 材質(グリップ)エラストマー樹脂 用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに トラスコ品番102-5954 全長(mm)100 質量(g)12 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする