EK 6 ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) THK 39251371

EK 6 ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) THK 39251371
EK 6 ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) THK 39251371

ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
軸径d(Φmm)6
内容量1個注文コード39251371品番EK 6
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法B(mm)42寸法B1(mm)18寸法H(mm)25寸法H1(mm)20寸法L(mm)20寸法L1(mm)5.5寸法L2(mm)22寸法L3(mm)3.5寸法P(mm)30寸法T(mm)12寸法b(mm)21(±0.02)寸法d1(Φmm)5.5寸法d2(Φmm)9.5寸法h(mm)11寸法h1(mm)13(±0.02)軸径d(Φmm)6使用軸受AC6-16(DF P5)質量(kg)0.14ねじ寸法MM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする