EK 10 ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) THK 39251387

EK 10 ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) THK 39251387
EK 10 ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) THK 39251387

ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸径d(Φmm)10
内容量1個注文コード39251387品番EK 10
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法B(mm)70寸法B1(mm)36寸法H(mm)43寸法H1(mm)24寸法L(mm)24寸法L1(mm)6寸法L2(mm)29.5寸法L3(mm)6寸法P(mm)52寸法T(mm)16寸法b(mm)35(±0.02)寸法d1(Φmm)9寸法d2(Φmm)-寸法h(mm)-寸法h1(mm)25(±0.02)軸径d(Φmm)10使用軸受7000 DF P5(HTDF/GMP5)質量(kg)0.46ねじ寸法MM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする