ウッディドライバー 300

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39251389 品番 300-6-150
参考基準価格(税別)¥994 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。
グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じる事ができます。
油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。

先端形状マイナス 先端サイズ6mm 軸長(mm)150 材質(グリップ)木樹脂 用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業に最適です トラスコ品番102-6594 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)265 質量(g)124 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品

商品説明動画

Woody Screwdriver No.300 series
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21477225
2023-12-26
用途:
空調メンテナンス
建設業・工事業

手にフィットして滑りにくいので、作業しやすいですね

対象商品:
39251398
2023-01-24
用途:
機械組立作業(カバー取付等)
有限会社晃稚工機 様

機械のカバー類取付に伴い、機械油等々が手に付着したままドライバーを持つことが多く
滑って作業効率が落ちるので困っていました。半信半疑でこのドライバーを購入してみたところ、ぬるっと滑る事が無くストレスが無くなりとても良いです。

対象商品:
21477243
2019-04-07
用途:
電気配線工事

今まで使用していた木柄ドライバーが廃盤になり、このシリーズに変更しました。今までのドライバーより使いやすく又、力が入りやすいです。

2019-06-06
用途:
電気配線工事

前に大変良いと書きましたが、製品の精度、耐久性ともに大変劣ります。ベッセルさんがっかりです。

対象商品:
21477234
2018-06-22
用途:
ネジ締め

赤の木柄ど代替品で購入しました。使い勝手は、これからです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする