ボールグリップ差替貫通ドライバーグリップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39251407 品番230W
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
全長(mm)100 グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー、チャック:亜鉛ダイキャスト 質量(g)102.2 差込角(mm)6.35 トラスコ品番102-5944 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39251407
2021-06-05
用途:
六角軸のビットが役に立つ

ノーマルのグリップは力を入れると滑ることがあり
少し重くなるし、ビットの飲み込みが深くなってしまうが、
滑るよりはいいかなと貫通タイプをセレクト。

対象商品:
39251407
2020-05-01
用途:
バイクのメンテナンス等
製造業

この商品は貫通タイプなので、他のベッセルの差し込み式グリップと異なり、ビットの差込みしろが40mm程度と深くなっています。
ドリル用のビットを使用すると、差し込み過ぎの状態となるので注意が必要です。
良い製品と思いますが、このような注意書きがあれ良かったと思います。

対象商品:
39251407
2019-09-05
用途:
ネジ回し、ちょっとこじる時など

今まで、貫通タイプではない方も使っていましたが、ビットを
抑える部分がプラスチックで若干頼りなかったので、錆びた
筐体をこじって開けるなどには、使い古したマイナスドライバーを
持っていっていました。

貫通型が出ている事が分かったので購入してみましたが、確かにこれは
金属部分がたくさん使われていて、頑丈です。

ただ、やっぱりビリビリはあります。
気を付けてお使い下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする