ボールグリップ差替貫通ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39251416 品番 230W-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(軸)クロムバナジウム鋼 質量(g)137.4 トラスコ品番102-5945 セット内容グリップ:230W、替ビット:(+)2×140mm 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39251416
2019-12-07
用途:
錆びたネジを外すとき
建設業・工事業

非常に頑丈なので信頼できますが、ANEXの貫通ドライバーと比較するとかなり重いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする