ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの 差替式ドライバー
ボールグリップ差替貫通ドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39251425
品番
230W-3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,552
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
質量(g)
137.4
トラスコ品番
102-5946
セット内容
グリップ:230W、替ビット:(+)3×140mm
商品構成
単品