ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの 絶縁ドライバー
メガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39251495
品番
960 +2X100
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
トラスコ品番
102-5940
軸径(Φmm)
34
全長(mm)
212
質量(g)
85
適合規格
IEC 60900
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
商品構成
単品