ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの 絶縁ドライバー
メガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39251504
品番
960 +3X150
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
150
トラスコ品番
102-5941
軸径(Φmm)
36
全長(mm)
277
質量(g)
140
適合規格
IEC 60900
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
商品構成
単品