ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの 絶縁ドライバー
メガドラ絶縁ドライバーNo.960 マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39251538
品番
960 -1.2X8X150
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
8mm
軸長(mm)
150
トラスコ品番
102-5938
軸径(Φmm)
36
全長(mm)
277
質量(g)
140
適合規格
IEC 60900
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
商品構成
単品