960 PS2X100 メガドラ絶縁ドライバーNo.960 PS プラマイドライバー ベッセル 39251547 960 PS2X100 メガドラ絶縁ドライバーNo.960 PS プラマイドライバー ベッセル 39251547

メガドラ絶縁ドライバーNo.960 PS プラマイドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39251547 品番 960 PS2X100
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
先端形状プラス、マイナス 先端サイズPS2 軸長(mm)100 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) トラスコ品番102-5942 軸径(Φmm)34 全長(mm)212 質量(g)85 適合規格IEC 60900 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする