ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの 絶縁ドライバー
メガドラ絶縁ドライバーNo.960 PS プラマイドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39251556
品番
960PS-PS3-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
PS3
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
102-5943
軸径(Φmm)
36
全長(mm)
277
質量(g)
140
適合規格
IEC 60900
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品