3/22より値下げ!現場を応援
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの グリップドライバー
エコバリュー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39251583
品番
500-8-150
参考基準価格(税別)
¥771
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
値下げ
¥
459
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
8mm
先端刃幅(mm)
8
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
828-0751
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
275
質量(g)
153
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品