3/22より値下げ!現場を応援

エコバリュー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39251599 品番 500-1-75
参考基準価格(税別)¥417 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別) 値下げ
269
先端形状プラス 先端サイズNo.1 軸長(mm)75 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番779-7117 軸径(Φmm)5 全長(mm)175 質量(g)65 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする