3/22より値下げ!現場を応援

エコバリュー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39251608 品番 500-2-100
参考基準価格(税別)¥517 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別) 値下げ
319
先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番469-2641 軸径(Φmm)6 全長(mm)210 質量(g)91 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする