ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの グリップドライバー
エコバリュー (細軸タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39251635
品番
510-4-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
4mm
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
102-6528
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
178
質量(g)
28
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品