ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの グリップドライバー
エコバリュー (細軸タイプ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39251644
品番
510-0-75
参考基準価格(税別)
¥294
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.0
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
102-6526
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
153
質量(g)
25
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品