ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの グリップドライバー
エコバリュー (スタビータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39251687
品番
520-2-25
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
25
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
102-6531
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
50
質量(g)
30
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品