ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの グリップドライバー
エコバリュー (精密タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39251714
品番
540-0-75
参考基準価格(税別)
¥209
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.0
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
102-6534
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
124
質量(g)
11
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品