THK
THKの ナット
THKの その他ナット
ボールねじ用ナットブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39251755
品番
MC 1408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
軸付標準在庫品の軸端・完成品に規格化されたナットブラケットで、テーブルに直接ボルトで固定する構造になっています。高さ寸法が低くテーブルとの取付けがボルトだけですみます。
適合
FA機器用ボールねじ:BNK1408、BNK1510、BNK1520、BNK1616
寸法B1(mm)
5
寸法D(Φmm)
34.4
質量(kg)
0.34
全長L(mm)
36
寸法F(mm)
21.5
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
20
寸法T(mm)
9
寸法K(mm)
37
取付穴径(Φmm)
S×l:M6×12、S1×l1:M5×7
P.C.D(mm)
45
寸法C1(mm)
10
寸法W1(mm)
30
幅W(mm)
60