ベッセル
ベッセルの ソケット/ソケットレンチ
ベッセルの ソケットハンドル
ベッセルの ラチェットハンドル
ウッディーラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39251757
品番
HRH2-W
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
差込角(mm)
凸6.35
全長(mm)
145
トラスコ品番
102-5932
材質
クロムバナジウム鋼、グリップ:木樹脂※木樹脂(Wood-PlasticComposite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています。
歯数
72
厚さ(mm)
ヘッド部:20(スクエア部込み)
ヘッド幅(mm)
20