THK
THKの ナット
THKの その他ナット
ボールねじ用ナットブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39251764
品番
MC 2010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軸付標準在庫品の軸端・完成品に規格化されたナットブラケットで、テーブルに直接ボルトで固定する構造になっています。高さ寸法が低くテーブルとの取付けがボルトだけですみます。
適合
FA機器用ボールねじ:BNK2010
寸法B1(mm)
8
寸法D(Φmm)
46.4
質量(kg)
1.04
全長L(mm)
50
寸法F(mm)
31
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
30
寸法T(mm)
16
寸法K(mm)
54
取付穴径(Φmm)
S×l:M10×20、S1×l1:M6×10
P.C.D(mm)
59
寸法C1(mm)
10
寸法W1(mm)
43
幅W(mm)
86