ベッセル
ベッセルの ソケット/ソケットレンチ
ベッセルの ソケットハンドル
ベッセルの ラチェットハンドル
ウッディーラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39251766
品番
HRH3-W
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
差込角(mm)
凸9.5
全長(mm)
180
トラスコ品番
102-5933
材質
クロムバナジウム鋼、グリップ:木樹脂※木樹脂(Wood-PlasticComposite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています。
歯数
72
厚さ(mm)
ヘッド部:27(スクエア部を含む)
ヘッド幅(mm)
25