ボールねじ用ナットブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39251773 品番 MC 2020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

軸付標準在庫品の軸端・完成品に規格化されたナットブラケットで、テーブルに直接ボルトで固定する構造になっています。高さ寸法が低くテーブルとの取付けがボルトだけですみます。

適合FA機器用ボールねじ:BNK2020 寸法B1(mm)8 寸法D(Φmm)39.4 質量(kg)0.83 全長L(mm)40 寸法F(mm)28 寸法B(mm)70 寸法C(mm)24 寸法T(mm)16 寸法K(mm)51 取付穴径(Φmm)S×l:M10×20、S1×l1:M6×10 P.C.D(mm)59 寸法C1(mm)8 寸法W1(mm)43 幅W(mm)86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4834:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする