ボールグリップ差替貫通ドライバー替ビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス トラスコ品番102-5949 注文コード39251827 品番PD163140
参考基準価格(税別)¥461 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は先端形状・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る
先端形状プラス 先端サイズ(#)No.3 全長(mm)140 軸径(Φmm)6.35 軸長(mm)140 質量(g)35.2 トラスコ品番102-5949 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39251818
2021-10-12
用途:
架台組立

やはり安物とは耐久性が違う!
買って良かった。
黒くてかっこいいし(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする