ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの 差替式ドライバー
ボールグリップ差替貫通ドライバー替ビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス
トラスコ品番
102-5950
注文コード
39251836
品番
PD166140
参考基準価格(税別)
¥466
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端刃幅(mm)
6
全長(mm)
140
軸径(Φmm)
6.35
軸長(mm)
140
質量(g)
35.4
トラスコ品番
102-5950
商品構成
単品