ベッセル
ベッセルの ソケット/ソケットレンチ
ベッセルの 電動ドリル用
ベッセルの 電動ドリル用ソケット
両頭ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39251879
品番
BH-40
参考基準価格(税別)
¥2,415
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
8、9.6
全長(mm)
65
付属品
付属ビット:(+2)×65mm
トラスコ品番
116-2280
材質
クロムモリブデン鋼、ビット:ビット材
質量(g)
85
適合ねじ
2