ラミジップ アルミカラースタンドタイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード39251897 品番AL-1013R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル、アルミ、ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.099 幅(mm)100 高さ(mm)130 トラスコ品番102-6024 質量(g)236 入数(枚)50 縦(mm)130 横(mm)100 ガゼット(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-20
用途:
金のグラノーラ入れに
房丸 様 (農・林・水産業)

中が見えないのですが、金色の袋に入っているだけで中身が高級感ある高いものという期待が高まります。金のグラノーラという商品名アイデア沸きました。ありがとうございます。

2022-01-22
用途:
Packaging chemicals, supplements and pharmaceuticals
製造業

This product has the same good qualities as the most commonly used products, except you can choose from 3 colors to distinguish your product with professional character.

対象商品:
39251897
2021-09-07
用途:
調味料を入れている
卸売・小売業

色が美しい。
作りもしっかりしていて、使いやすいです!

対象商品:
39251924
2020-05-30
用途:
食品の保存
卸売・小売業

あめ玉やキャラメルを保存するのに大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする