リス
リスの コンテナー
リスの ボックスコンテナ
リスの バックルコンテナ
道具箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39251985
品番
BOX19 (472X370X168MM)
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ジョイント式のフタは、クリップで固定できます。
容量(L)
19
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
472×370×168
色
グリーン
トラスコ品番
128-6773
材質
本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、ジョイント:ポリカーボネート(PC)、クリップ:ナイロン
質量(kg)
1.75
タイプ
フタ片開き
耐荷重(kg)
19
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
472
外寸法・高さ(mm)
168
外寸法・奥行(mm)
370
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
313
有効内寸法・高さ(mm)
150
有効内寸法・幅(mm)
413