コンパル
熊手 庭師の技
(2件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
39252098
品番
030761
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先幅(mm)
450
全長(mm)
1510
トラスコ品番
115-7882
材質
爪:ポリプロピレン、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)
質量(g)
530
爪長さ(mm)
170
爪数
20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300