パルサールブ M(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39252353 品番M502/PL1(LI)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
トラスコ品番125-8467 幅(mm)Φ92 質量(kg)1 高さ(mm)261 グリス容量500mL 給油【給油箇所】最大8分配可能、【設定可能給油期間】1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする