象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
電気チェンブロック αシリーズ(1速形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39252405
品番
AS-K1030
参考基準価格(税別)
¥114,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
定格荷重(t)
0.1
揚程(m)
3
電源(V)
単相100
材質(チェーン)
ロードチェーン:特殊合金鋼
トラスコ品番
242-2522
質量(kg)
14.5
巻上速度(m/min)
13
時間定格(min)
25
フック間最小距離(mm)
315