※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-K0630 電気チェンブロック αシリーズ(1速形) 象印チェンブロック 39252414 AS-K0630 電気チェンブロック αシリーズ(1速形) 象印チェンブロック 39252414 AS-K0630 電気チェンブロック αシリーズ(1速形) 象印チェンブロック 39252414 AS-K0630 電気チェンブロック αシリーズ(1速形) 象印チェンブロック 39252414 AS-K0630 電気チェンブロック αシリーズ(1速形) 象印チェンブロック 39252414

電気チェンブロック αシリーズ(1速形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39252414 品番 AS-K0630
参考基準価格(税別)¥114,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
定格荷重(t)0.06 揚程(m)3 電源(V)単相100 材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼 トラスコ品番242-2514 質量(kg)14.5 巻上速度(m/min)13 時間定格(min)25 フック間最小距離(mm)315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする