マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用スタッフ
アルミスタッフ サンアルゴーイエロー ALG-25Y
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39252773
品番
ALG-25Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
縮長(mm)
645〜2000
段数
5
付属品
吊り下げ式収納ケース、ボタン保護シール
トラスコ品番
102-8467
材質
アルミ
質量(g)
900
マイゾックスコード
221495