HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の キャスター
HARAX(ハラックス)の 車輪のみ
アルミ製一輪車交換用エアー入タイヤ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39252868
品番
TR13X3T
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
125-6656
適合機種
CF-2・CF2W・CF-3・CF-4
材質
ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム
質量(kg)
2.3
車輪径(Φmm)
360
車輪幅(mm)
74
シャフト径(Φmm)
16
シャフト長さ(mm)
175