アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の オフィス機器
アマノ[事務用品/清掃用品]の タイムレコーダー
アマノ[事務用品/清掃用品]の タイムレコーダー本体
集計ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK-iC4CL(無線LAN対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39252974
品番
TIMEPACK-IC4CL
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
印字回数
6回
登録人数
300人
付属品
専用ソフト「サッと勤怠with」対応OS:Windows11/10/8.1、USBケーブル(3m)、iCP@CKカード5枚、社員証ラベル(2×6シート)12枚
仕様
打刻数(回/日):6回
トラスコ品番
102-6639
材質
合成樹脂
幅(mm)
94
色
白
高さ(mm)
143
質量(g)
300
奥行(mm)
57