アマノ 集塵機用フィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39253008 品番PIB220073
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。

用途帯電性粉体用 付属品パッキン、アース トラスコ品番756-2659 適合機種PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個) 材質ポリエステルスパンボンド 質量(kg)1.6 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする