アマノ
アマノの 換気/設備用品
アマノの 集塵機
アマノの 集塵機アクセサリー
アマノ 集塵機用フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39253017
品番
VFL916070
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
小型集塵機VF-5N用 標準フィルターです。一般粉体用です。VF-5N 1台につき(1個)使用します。
用途
集塵機VNAフィルターの通気性確保用です。
乾いた一般粉体用
付属品
パッキン
トラスコ品番
756-2667
適合機種
VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)
材質
ポリエステルスパンボンド
質量(kg)
1
寸法(縦×横×奥行)(mm)
375×370×99