アマノ 集塵機用フィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39253026 品番VFL918070
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。

用途
一般粉体用です。
乾いた微細粉体用
付属品パッキン トラスコ品番756-2675 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個) 材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート 質量(kg)1 寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする