アマノ 集塵機用フィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39253035 品番VFR200170
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用の標準フィルターです。一般粉体用です。IS-15 1台につき(1個)使用します。

用途
粒径10μm以下の微細粉体用です。
乾いた一般粉体用
付属品パッキン トラスコ品番756-2683 適合機種IS-15(1個) 材質ポリエステルスパンボンド 質量(kg)2.7 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ348×427

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする